PEパイプ

PEパイプ - ネタフィムPEパイプ - ネタフィムPEパイプ - ネタフィム

低密度ポリエチレン製の潅水チューブです。さまざまな用途にご使用いただけます。

用途灌水用資材寸法(mm)16長さ(m)100肉厚(mm)11巻長さ(m)100グレード4適合温度(℃)0~60外径(mm)16内径(mm)14内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1497248640500-004300
オープン
16,980
18,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース/チューブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする