ネタフィム
SDコネクター
ヘッドとチューブとの間に装着することで、水の分散を抑え均一な散水を実現します。
用途
灌水用資材
色
赤
寸法(m)
散水直径スウィベル:7.5
散水量(L/時)
SD付き:70、SDなし:120
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14972660
63000-014300
オープン
¥
40
¥
44
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください