ネタフィム
バイブロネットUDヘッド
発芽・育苗床用の低流量マイクロスプリンクラーです。先端チップの振動によって作られる微小な水滴によるソフトな散水です。適切に配置することによって、均一な灌水ができます。
用途
灌水用資材
色
ノズル:青
寸法(m)
散水直径:4
水圧
適合:3bar
散水量(L/分)
40
内容量
1個
注意
※ヘッドのみの商品です
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14972775
64300-001000
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください