曜日別特売

120メッシュディスクセット赤

120メッシュディスクセット赤 - ネタフィム120メッシュディスクセット赤 - ネタフィム120メッシュディスクセット赤 - ネタフィム

ディスクフィルターのスペアパーツです。イスラエル・アーカル社製のディスクフィルター1インチ&1 1/2インチショート用(120メッシュ・赤)のディスクです。

用途灌水用資材適合アーカル社製ディスクフィルター1インチ&1 1/2インチショート用(120メッシュ・赤)タイプショートメッシュ120寸法(inch)1”&1 1/2”内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1497278470620-001115
オープン
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

散水・かん水資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする