ネタフィム
120メッシュエレメント赤
ディスクフィルターのスペアパーツです。イスラエル・アーカル社製のディスクフィルター1インチ&1 1/2インチショート用(120メッシュ・赤)のエレメントです。
用途
灌水用資材
適合
アーカル社製ディスクフィルター1インチ&1 1/2インチショート用(120メッシュ・赤)
色
赤
タイプ
ショート
メッシュ
120
寸法(inch)
1”&1 1/2”
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14972818
70620-002530
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください