曜日別特売

ソレノイド付きバルブ

ソレノイド付きバルブ - ネタフィムソレノイド付きバルブ - ネタフィムソレノイド付きバルブ - ネタフィムソレノイド付きバルブ - ネタフィムソレノイド付きバルブ - ネタフィムソレノイド付きバルブ - ネタフィム
(1件のレビュー)

ソレノイド(電磁石)がセットで付いたバルブです。電力によって弁を開閉し、水流を統制します。

用途灌水用資材タイプ24V通常閉動作圧(bar)0.5~10内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(inch)
モデル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1497298571640-0073003/4”FDC
オープン
15,980
17,578(税込)
当日出荷
1497299471640-0073801”FDC
オープン
15,980
17,578(税込)
当日出荷
1497301071640-0073901”FAC
オープン
15,980
17,578(税込)
当日出荷
1497301971640-0075301 1/2”FAC
オープン
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
1497302871640-0077552”FDC
オープン
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 14972994
2024-08-29
用途: 施設栽培潅水用に使用
サービス業

電源オフの時に止めるパッキンが1年位しか持たない、今まで使用している製品のリピート購入
価格も高額なので、もっと使用期間が延びるようパッキンの材質を検討するか、替えのパッキンがあるとありがたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

散水・かん水資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする