ネタフィム
2”マニュアルミニ
マニュアルタイプのスクリーンフィルターです。
用途
灌水用資材
最大流量
15t/時
最大圧力(bar)
8
内容量
1個
注意
※マニュアルタイプはカバーを外して手動洗浄してください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ
メッシュ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14973046
71970-000101
130ミクロン
120
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14973055
71970-000102
200ミクロン
80
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください