ネタフィム
ラインフラッシングバルブ
ポリエチレンパイプの後端に装着するバルブです。潅水終了時、水圧が下がった際にに弁が開き、フラッシングを行います。このフラッシングにより余分な水・ゴミなどを排除します。
用途
灌水用資材
適合
ポリエチレンパイプ
色
赤
タイプ
オスネジ,低圧タイプ 閉水圧:0.24・開水圧:約 0.2bar
寸法(inch)
3/4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14973089
74480-006300
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください