チーズコネクター

チーズコネクター - ネタフィムチーズコネクター - ネタフィム

ポリエチレンパイプ用のT字型継手(オス)です。

用途灌水用資材適合ポリエチレンパイプ寸法(mm)25×25タイプオス内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1497348475200-0186003/4
オープン
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
1497350075200-0187001
オープン
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする