ネタフィム
90°エルボ
ポリエチレンパイプ専用のL型継手(メス)です。カップリングを緩めて、ポリパイプを奥まで差込みカップリングを閉めるだけ。簡単にポリパイプの脱着が可能です。
用途
灌水用資材
適合
ポリエチレンパイプ
タイプ
メス
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
寸法(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14973658
75200-024900
20
3/4
オープン
¥
709
¥
780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14973667
75200-025000
25
3/4
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14973676
75200-025100
25
1
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14973685
75200-025400
40
1-1/2
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材