曜日別特売

ミックスライト

ミックスライト - ネタフィムミックスライト - ネタフィムミックスライト - ネタフィムミックスライト - ネタフィムミックスライト - ネタフィムミックスライト - ネタフィム

水を流すだけで液肥などを混入できます。パイプを流れる水がピストンを動かします。このピストンが水の流量に応じて一定の割合で薬液を混入します。混入率は水圧や流量の影響を受けず常に一定です。水の流れを動力源とするため電源が不要です。

用途灌水用資材内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(inch)
希釈率(%)
水圧
流量範囲(m3/h)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1497385076420-000290出水口:1”オスネジ0.2~2.0範囲:1~8bar0.2~5.0
オープン
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
1497385976420-000365出水口:1 1/2”オスネジ0.2~2.0範囲:1~8bar0.5~10.0
オープン
299,800
329,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
1497386876420-001050出水口:3/4”オスネジ0.3~2.0範囲:0.2~8.0bar0.007~2.5
オープン
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

散水・かん水資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする