ネタフィム
水圧計
最大8baまでの水圧を測定できます。ポリエチレンパイプに3mmの穴をあけて水圧計差込口をセットし、水圧計針を本品に接続して挿入することで水圧の測定が可能です。
用途
灌水用資材
タイプ
オスネジ
寸法(inch)
1/4
水圧
測定上限:8bar
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14973938
77540-001200
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください