ネタフィム
サドル
ポリエチレンパイプにサドルを取り付け、ドリルで穴をあけ施工します。塩ビパイプの20ミリのソケットなどを取り付けることができます。カップリングなどにくらべ、簡単に取り付けることができます。
用途
灌水用資材
適合
ポリエチレンパイプ
ボルト
2ボルト
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
ドリル径(Φmm)
寸法(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14974279
78400-001700
25
10
3/4
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月26日
14974288
78400-002100
32
12
3/4
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14974297
78400-002400
40
17
3/4
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14974306
78400-002500
40
17
1
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください