ネタフィム
サドル
ポリエチレンパイプにサドルを取り付け、 ドリルで穴をあけ施工します。塩ビパイプの20ミリのソケットなどを取り付けることができます。カップリングなどにくらべ、簡単に取り付けることができます。
用途
灌水用資材
適合
ポリエチレンパイプ
寸法(mm)
50
タイプ
2ボルト
ドリル径(Φmm)
17
ドリル形状
適合:中央に小さいガイドの付いたカップ型ドリル
寸法(inch)
3/4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14974315
78400-003010
オープン
¥
719
¥
791
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください