曜日別特売

ベッド上ラック

ベッド上ラック - YAMAZEN(山善)ベッド上ラック - YAMAZEN(山善)ベッド上ラック - YAMAZEN(山善)ベッド上ラック - YAMAZEN(山善)ベッド上ラック - YAMAZEN(山善)ベッド上ラック - YAMAZEN(山善)ベッド上ラック - YAMAZEN(山善)ベッド上ラック - YAMAZEN(山善)

ベッドの上を棚収納として使える空間ラック。
天井は収納ボックスも置ける奥行設計、幅広のゆったり棚として大活躍。
折りたたみ式のサイドテーブルも付属して、ベッドにいながらのリラックスタイムをサポート。
中央にはハンガーラック付。
両端にはワイヤーネットが付属して、引っ掛け収納も可能。

用途ラック、棚、ハンガーシェルフとして質量(kg)10耐荷重(kg)棚上10、サイドテーブル5、ハンガーバー10、サイドネット2長さ(cm)90.5(ハンガーバー)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2310×475×1770、天井棚:2250×410×1640(床から棚下まで)、サイドテーブル:590×295×750(床から天板上まで)組立時間約60分以上寸法(縦×横)(cm)51×40(サイドネット)内容量1台
取扱説明書:(0.85MB)
注意
※本ページは棚のみの商品で、ベッドは含まれておりません。
※サイドテーブルは左右レイアウトを選択できます。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48313127BSR-2318T(WW/WH)ホワイト
オープン
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
14975024BSR-2318T(BR/BK)ブラウン・ブラック
オープン
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする