曜日別特売

電動昇降デスク メモリー機能付き L字 幅140 高さ71-117 cm

電動昇降デスク メモリー機能付き L字 幅140 高さ71-117 cm - YAMAZEN(山善)電動昇降デスク メモリー機能付き L字 幅140 高さ71-117 cm - YAMAZEN(山善)電動昇降デスク メモリー機能付き L字 幅140 高さ71-117 cm - YAMAZEN(山善)電動昇降デスク メモリー機能付き L字 幅140 高さ71-117 cm - YAMAZEN(山善)電動昇降デスク メモリー機能付き L字 幅140 高さ71-117 cm - YAMAZEN(山善)電動昇降デスク メモリー機能付き L字 幅140 高さ71-117 cm - YAMAZEN(山善)電動昇降デスク メモリー機能付き L字 幅140 高さ71-117 cm - YAMAZEN(山善)電動昇降デスク メモリー機能付き L字 幅140 高さ71-117 cm - YAMAZEN(山善)

ボタン1つで高さを自由にセットできる上下昇降デスク。
作業スペースが広がる、L字型天板。
リモートワークや作業机として丁度いい高さで活躍。
ワンタッチ電動タイプ。
高さ表示&メモリー機能付きリモコン。
4パターン高さ設定メモリー機能。
高さを記憶させてボタン1つでお好みの高さに自動調整。
安定感のあるしっかりした脚部フレーム。
ガタつきを抑えるアジャスター付。

用途オフィスデスク、テレワーク、在宅勤務、スタンディングデスク、作業台として材質天板:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)、脚部:スチール(粉体塗装)幅(mm)1400高さ(mm)710~1170奥行(mm)100電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)240電源コード(m)2均等耐荷重(kg)80組立時間60分以上昇降範囲(mm)710~1170天板寸法(幅×奥行)(mm)1400×100内容量1台
注意
※組立について:大型で重量もございます。お二人以上での搬入、組み立てをお願いいたします。また、プラスドライバーをご用意お願いいたします。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
位置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14975076ELD-LC1410(WN/MWH)天板:ナチュラル/脚色:ホワイトL字天板:左
オープン
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14975085ELD-LC1410(WN/MBK)天板:ナチュラル/脚色:ブラックL字天板:左
オープン
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14975094ELD-LC1410(DBR/MWH)天板:ダークブラウン/脚色:ホワイトL字天板:左
オープン
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14975110ELD-LC1410(DBR/MBK)天板:ダークブラウン/脚色:ブラックL字天板:左
オープン
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14975119ELD-RC1410(WN/MWH)天板:ナチュラル/脚色:ホワイトL字天板:右
オープン
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14975128ELD-RC1410(WN/MBK)天板:ナチュラル/脚色:ブラックL字天板:右
オープン
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14975137ELD-RC1410(DBR/MWH)天板:ダークブラウン/脚色:ホワイトL字天板:右
オープン
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14975146ELD-RC1410(DBR/MBK)天板:ダークブラウン/脚色:ブラックL字天板:右
オープン
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
44805454ELD-LC1410(WH/MWH)天板:ホワイト/脚色:ホワイトL字天板:左
オープン
69,980
76,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
お客様組立品
44805470ELD-LC1410(WH/MBK)天板:ホワイト/脚色:ブラックL字天板:左
オープン
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
44805479ELD-LC1410(BK/MWH)天板:ブラック/脚色:ホワイトL字天板:左
オープン
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
44805488ELD-LC1410(BK/MBK)天板:ブラック/脚色:ブラックL字天板:左
オープン
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
44805497ELD-RC1410(WH/MWH)天板:ホワイト/脚色:ホワイトL字天板:右
オープン
69,980
76,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
お客様組立品
44805506ELD-RC1410(WH/MBK)天板:ホワイト/脚色:ブラックL字天板:右
オープン
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
44805515ELD-RC1410(BK/MWH)天板:ブラック/脚色:ホワイトL字天板:右
オープン
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
44805524ELD-RC1410(BK/MBK)天板:ブラック/脚色:ブラックL字天板:右
オープン
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする