曜日別特売

突っ張りハンガーラック2本掛け

突っ張りハンガーラック2本掛け - YAMAZEN(山善)突っ張りハンガーラック2本掛け - YAMAZEN(山善)突っ張りハンガーラック2本掛け - YAMAZEN(山善)突っ張りハンガーラック2本掛け - YAMAZEN(山善)突っ張りハンガーラック2本掛け - YAMAZEN(山善)突っ張りハンガーラック2本掛け - YAMAZEN(山善)突っ張りハンガーラック2本掛け - YAMAZEN(山善)突っ張りハンガーラック2本掛け - YAMAZEN(山善)

ネジ・クギ不要、賃貸でもできる、押入れをクローゼットにかんたんリメイク。
ヨコ向き、タテ向き、どちらでも設置できるつっぱり固定式。
前後で衣替えに便利なダブルタイプ。
たてよこ伸縮式、押し入れ内の凸凹にも対応する高さ調整&幅は最大120cmでたっぷり収納。
強度も安心、1本あたり耐荷重30kgで服もしっかり収納。
ボタンを押して上げるだけ、オリジナル突っ張り機構で超カンタンに設置可能。

用途ハンガーラック、押入れ収納、押入れラック、クローゼット収納として材質スチール(粉体塗装)、ポリプロピレン、ABS樹脂幅(mm)59~106(ハンガーバー)質量(kg)2.5ホワイト直径(Φmm)28/25(ハンガーバー)、28/32(支柱)耐荷重(kg)ハンガーバー1本あたり30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)730~1200×350×880~1240高さ(cm)81.5~117(下から上段ハンガーバーまで)/74.5~110(下から下段ハンガーバーまで)組立時間約20~30分内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14975155WJO-717(MWH)
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする