ドリームウェア
突っ張りシューズラック
簡単に取り付けられる突っ張りポールシューズラック。
省スペースでの設置が可能。
靴8足分収納可能。
滑り止め付きのシューズトレイ。
ロングブーツが倒れるのを防ぐブーツクリップ2個付。
ワンタッチ固定で簡単取付。
用途
下駄箱、玄関収納、靴収納、靴箱として
付属品
ブーツクリップ×2
材質
パイプ:スチールパイプ、上下固定盤:ポリプロピレン、棚板ワンタッチ固定装置:ABS樹脂、ゴムリング:ゴム、上下固定盤すべり止め:熱可塑性エラストマー
質量(kg)
2.5
色
ホワイト
耐荷重(kg)
シューズトレイ1枚当たり約2、全体約16
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
220×230×2000~2800
組立時間
約20~30分
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20083668
WJ-320WH【ワケあり】【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
オープン
¥
6,998
¥
5,698
アウトレット
¥
6,268
(税込)
当日出荷
返品不可
お客様組立品
残り1点です
14975618
WJ-320WH
-
オープン
¥
6,998
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
取扱停止中
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください