曜日別特売

TVボードシェルフ

TVボードシェルフ - ドリームウェアTVボードシェルフ - ドリームウェアTVボードシェルフ - ドリームウェアTVボードシェルフ - ドリームウェアTVボードシェルフ - ドリームウェアTVボードシェルフ - ドリームウェアTVボードシェルフ - ドリームウェアTVボードシェルフ - ドリームウェア

メタルフレームと木調ボードの異素材が美しいラック。
ボードは木目ナチュラルと木目ダークブラウンの両面使い。
ボルトレスでシンプルで美しい仕上がり。
ブラケットの反転設置でボードはフラットにも、こぼれ止め用にも対応。
組み立ては簡単で、差し込んで付属のハンマーではめ込むシンプルな方法を採用。

用途テレビボード、テレビラック、CDラック、オーディオラック、収納として付属品組立用ゴムハンマー材質フレーム:スチール(粉体塗装)、棚板:合成樹脂化粧繊維版(塩化ビニル樹脂)幅(mm)1210質量(kg)15.1ダークブラウン/ナチュラル耐荷重(kg)90寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1210×410×450棚板耐荷重(kg)30組立時間約40~60分内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14975679MK-120TV(BK)
オープン
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする