トレードワン
ウッドスティック(フィンランド発祥スポーツ)
(1件のレビュー)
老若男女が楽しめる。
フィンランド発祥のスポーツをすぐ始められる基本セット。
用途
おもちゃ・スポーツ、アウトドアやレジャーに
セット内容
スキットル、棒、収納ボックス
材質
天然木、麻 他
寸法(cm)
【収納木箱】16.5×16.8×24.5
直径×高さ(cm)
【ピン】4.8×14.5(一番高い位置)
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14975740
60124
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください