折りたたみ畳ベッド

折りたたみ畳ベッド - 中居木工折りたたみ畳ベッド - 中居木工折りたたみ畳ベッド - 中居木工折りたたみ畳ベッド - 中居木工折りたたみ畳ベッド - 中居木工折りたたみ畳ベッド - 中居木工折りたたみ畳ベッド - 中居木工折りたたみ畳ベッド - 中居木工

細部までこだわり抜いた折りたたみベッド。
床面にはい草を使用した畳素材の折りたたみベッドフレーム。
スプリング式のため折りたたみは驚くほどスムーズに。
掘り込み式の持ち手 邪魔にならないすっきりデザイン。
畳屋カーペットの上でも跡がつきにくい仕様。
丸みを持たせたデザインで怪我防止の安全設計。
折りたたんだ際は独立式で立つ仕様。
キャスター付で掃除の際もラクラク。
折りたたみ時に指を挟みこんで怪我をしないよう配慮した安全の設計。

用途ロータイプ材質フレーム:ラバーウッド(ウレタン塗装)、畳床面:畳(い草)/ひのき種類折りたたみ機能キャスター付内容量1台
注意

※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14976519NK-2709シングル945×1990×270260×945×1140
オープン
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14976528NK-2710ワイドシングル1065×1990×270260×1065×1140
オープン
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする