曜日別特売

折りたたみ すのこベッド

折りたたみ すのこベッド - 中居木工折りたたみ すのこベッド - 中居木工折りたたみ すのこベッド - 中居木工折りたたみ すのこベッド - 中居木工折りたたみ すのこベッド - 中居木工折りたたみ すのこベッド - 中居木工折りたたみ すのこベッド - 中居木工折りたたみ すのこベッド - 中居木工

細部までこだわり抜いた折りたたみすのこベッド。
寝起きしやすい床面ハイタイプ。
すのこはひのき天然木を使用。
スプリング式のため折りたたみは驚くほどスムーズに。
掘り込み式で、持ち手が邪魔にならないすっきりデザイン。
畳屋カーペットの上でも跡がつきにくい仕様。
丸みを持たせたデザインで怪我防止の安全設計。
折りたたんだ際は独立式で立つ仕様。
キャスター付で掃除の際もラクラク。
折りたたみ時に指を挟みこんで怪我をしないよう配慮した安全の設計。

用途折りたたみベッド(キャスター付)材質フレーム:ラバーウッド(オイルステイン塗装)、すのこ:ひのき(国産天然木無塗装)サイズシングル種類折りたたみ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)945×2010×360機能キャスター付折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×945×1260内容量1台
注意

※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14976537NK-2794
オープン
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥7,000/税込¥7,700
北海道地方1¥10,000/税込¥11,000
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする