尾瀬のおいしい水

尾瀬のおいしい水 - ニチネン尾瀬のおいしい水 - ニチネン尾瀬のおいしい水 - ニチネン

平成の名水百選に選ばれた「尾瀬の郷片品湧水群」から採取した天然水。

用途お水のまとめ買いに硬度約22(軟水)(mg/L)pH値約7栄養成分(100mlあたり)熱量:0kcal、たんぱく質:0g、脂質:0g、炭水化物:0g、食塩相当量:0.001-0.003g、カルシウム:0.65mg、マグネシウム:0.14mg、カリウム:0.18mg採水地群馬県利根郡片品村
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
本数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14976555-1セット(2L×6本)6
オープン
1,498
1,618(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14976546-1セット(500mL×24本)24
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

ニチネン飲料水(川場事業所)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水/ミネラルウォーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする