SIBATA(柴田科学)
マイクロプレートシェーカー WZ-4型
一度に4枚のマイクロプレートを振とう撹拌可能、低温環境(5~30℃)にも対応したマイクロプレートシェーカーです
寸法(mm)
280×278×150
質量(kg)
5.6
使用温度範囲(℃)
5~30
電源(V)
AC100 0.5A
振盪数(min
-1
[r.p.m])
200~1500
タイマー設定
0~99時間59分
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14978007
050630-40
¥
88,000
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください