曜日別特売

HPLC溶媒ボトル びんのみ

HPLC溶媒ボトル びんのみ - DURANHPLC溶媒ボトル びんのみ - DURANHPLC溶媒ボトル びんのみ - DURANHPLC溶媒ボトル びんのみ - DURANHPLC溶媒ボトル びんのみ - DURANHPLC溶媒ボトル びんのみ - DURANHPLC溶媒ボトル びんのみ - DURANHPLC溶媒ボトル びんのみ - DURAN

液クロ向けの展開溶媒ボトルです。

用途HPLC等の移動相溶媒タンク用材質ほうけい酸ガラス-1ねじ規格GL45内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
全高(mm)
胴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14978190017390-10001000295110
39,000
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
14978199017390-20002000309145
49,000
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
14978208017390-35003500353165
65,000
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
14978217017390-50005000395190
79,000
74,980
82,478(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする