曜日別特売

デシケーターふた 白

デシケーターふた 白 - DURANデシケーターふた 白 - DURANデシケーターふた 白 - DURANデシケーターふた 白 - DURAN

玉ふたタイプのデシケーター用です。

用途デシケーター用材質ほうけい酸ガラス1内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さH(mm)
奥行D(mm)
フタ内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14978269017480-15098215150(胴部内径)
24,800
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
14978278017480-200107270200(胴部内径)
26,000
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
14978287017480-250122320250(胴部内径)
32,000
28,980
31,878(税込)
93日以内出荷
14978296017480-300150380300(胴部内径)
56,500
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デシケーター類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする