ローヤル電機
ACクロスファン FE-04029-AFB 100V Φ40
非常に低騒音で大風量が最大の特徴ACクロスファン Φ40 100V AC標準タイプです。
材質
フレーム:黒半艶電着塗装(SECC) 羽根:シルバートップ鋼板
使用温度範囲(℃)
0~+40
周波数(Hz)
50/60
電流(A)
0.23/0.21
電圧(V)
AC100
モータータイプ
単相、2P、くまとり式
最大風量(m
3
/min)
2.0/1.8(±10%)
騒音レベル(dB(A))
36/36(±3)
保存温度範囲(℃)
-20~+85
回転速度(r/min)
2400/2300
入力(W)
13.2/12.5
最大静圧(Pa)
32.0/38.0
モータ配置
右
保存湿度範囲(%RH)
90以下(結露なきこと)
使用湿度範囲(%RH)
90以下(結露なきこと)
内容量
1台
注意
※この商品は日本国内での使用を想定しております
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14979188
CSD1026
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください