ローヤル電機
ACクロスファン FE-03029-BFB 100V Φ30
非常に低騒音で大風量が最大の特徴のACクロスファン Φ30 100V AC標準タイプです。
材質
フレーム:黒半艶電着塗装(SECC) 羽根:シルバートップ鋼板
使用温度範囲(℃)
0~+40
周波数(Hz)
50/60
電流(A)
0.22/0.18
電圧(V)
AC100
モータータイプ
単相、2P、くまとり式
最大風量(m
3
/min)
1.5/1.7(±10%)
騒音レベル(dB(A))
41/42(±3)
保存温度範囲(℃)
-20~+85
回転速度(r/min)
2750/3200
入力(W)
11.6/10.3
最大静圧(Pa)
13.0/20.0
モータ配置
左
保存湿度範囲(%RH)
90以下(結露なきこと)
使用湿度範囲(%RH)
90以下(結露なきこと)
内容量
1台
注意
※この商品は日本国内での使用を想定しております
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14979197
CSD0122
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月下旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください