曜日別特売

ゴリラテープ ハンディー

ゴリラテープ ハンディー - 呉工業(クレ)
(2件のレビュー)

持ち運びに便利!手のひらサイズのゴリラテープ!手で簡単に切れる!
全天候型
破れにくい超厚手耐久タイプ
すぐれた耐水性
平滑面・粗面・凹凸面OK
高密度ポリエステルクロス採用
コンクリートやレンガにも強力に接着

用途屋内、屋外、水周り、スポーツ・アウトドア用品、自動車などの補修、補強、梱包、結束、固定、保護材質基材:ポリエステルクロス入りポリエチレンフィルム、接着剤:天然ゴム系ブラック質量(g)130テープ幅(mm)25テープ長さ(m)9.1テープ厚さ(mm)0.43主な用途補修、補強、梱包、結束、固定、保護特性手で簡単に切れる、全天候、厚手、耐久、耐水、強力内容量1本
関連資料:(2.63MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ厚さ(mm)
テープ長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
149795201784250.439.1ブラック
オープン
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 14979520
2023-10-19
用途: 何度もリピート

普通のガムテープよりは頑丈に接着が良くリピートしてます。

対象商品 : 14979520
2023-04-18
用途: 機械のメンテナンス時

ホース、パイプ等の穴等の応急処置に使っております。
少々の事なら充分間に合っておりますねます!
町の部品屋さんよりの紹介して頂きましたが非常にビックリしています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする