MYPALLAS
防災対策自転車12ノーパンクタイヤ
12インチノーパンクタイヤ!折畳ペダル!場所を取らずにコンパクト収納可能!
用途
通勤通学などの日常使いから、アウトドア、災害時の帰宅困難対策に!
付属品
取扱説明書・保証書・組立工具
材質
リム:アルミ
ブレーキ
前後輪:ダブルピボットキャリパーブレーキ
本体質量(kg)
13
材質(フレーム)
スチール
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)
1170×980×580
タイヤサイズ
12
ステム形状
折畳二段式
装備
Wギアカバー・スタンド・リフレクター
ハンドル寸法(mm)
560オールランダータイプ
適応体重(kg)
75(上限)
タイヤ幅(inch)
12×1.75ノーパンク
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14987570
GR-121-W
ホワイト
¥
63,455
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
14987579
GR-121-BK
ブラック
¥
63,455
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
14987588
GR-121-S
シルバー
¥
63,455
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません