曜日別特売

小形六角ナット SUS304 細目 薄型

小形六角ナット SUS304 細目 薄型 - ラクテム小形六角ナット SUS304 細目 薄型 - ラクテム小形六角ナット SUS304 細目 薄型 - ラクテム小形六角ナット SUS304 細目 薄型 - ラクテム小形六角ナット SUS304 細目 薄型 - ラクテム

市販品より薄く、コンパクトに切削したステンレス製の六角の細目ナットです。厚みは1種ナットと比較し約半分、六角対辺も市販品より1サイズ小さくしています。本品より更に薄く加工した極薄型もラインナップがございます。緩み止め防止として本品と極薄型のダブルナットも有効です。通常のナットより厚みが薄い為、強く締め付けると破損するおそれがあります。通常のナットより六角対辺が小さい為、当たる面積は少なくなります。

材質SUS304ねじの種類ナットRoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル細目内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじピッチ
寸法B(mm)
寸法T(mm)
ねじの呼び
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14980125HNCS81104M8
オープン
399
439(税込)
当日出荷
14980134HNCS101.25135M10
オープン
449
494(税込)
当日出荷
14980150HNCS121.25175M12
オープン
559
615(税込)
当日出荷
14980159HNCS141.5176M14
オープン
599
659(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月9日
14980168HNCS161.5196M16
オープン
689
758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする