曜日別特売

小形六角ナット SUS304 細目 極薄型

小形六角ナット SUS304 細目 極薄型 - ラクテム小形六角ナット SUS304 細目 極薄型 - ラクテム小形六角ナット SUS304 細目 極薄型 - ラクテム小形六角ナット SUS304 細目 極薄型 - ラクテム小形六角ナット SUS304 細目 極薄型 - ラクテム

最大限薄く、コンパクトに切削したステンレス製の六角の細目ナットです。厚みは3種ナットと比較し約半分、六角対辺も市販品より1サイズ小さくしています。緩み止め防止にダブルナットでのご使用も有効です。また、本品より若干厚い薄型タイプもございます。通常のナットより厚みが薄い為、強く締め付けると破損するおそれがあります。通常のナットより六角対辺が小さい為、当たる面積は少なくなります。

材質SUS304ねじの種類ナットRoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル細目内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじピッチ
寸法B(mm)
寸法T(mm)
ねじの呼び
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14980177HNCTS81102.5M8
オープン
399
439(税込)
当日出荷
14980186HNCTS101.25133.2M10
オープン
449
494(税込)
当日出荷
14980195HNCTS121.25173.2M12
オープン
549
604(税込)
当日出荷
14980204HNCTS141.5173.8M14
オープン
589
648(税込)
当日出荷
14980220HNCTS161.5193.8M16
オープン
679
747(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする