BEAVER(ビーバー)
シリンダー錠 南京錠 NO.1000
錆びにくく抜群の耐久性を持つ黄銅製です。南京錠の代名詞として愛され、親しまれているデザインです。
用途
学校ロッカー・郵便受け・物置・工具箱・倉庫などに。
材質(本体)
真鍮
ロック
南京錠/シリンダー錠
材質(吊)
真鍮
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
呼び寸法
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
キー数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14980396
5B1511
20
3.5
12
9.5
2個(付属)
¥
1,260
¥
749
¥
824
(税込)
翌々日出荷
14980405
5B1514
35
5
17
18
3個(付属)
¥
1,450
¥
869
¥
956
(税込)
翌々日出荷
14980414
5B1515
40
6
21
21
3個(付属)
¥
1,600
¥
959
¥
1,055
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください