BEAVER(ビーバー)
番号錠 デカ文字感触錠
番号が決まっているので現場内で共有が簡単です。出入りの多い箇所での設置でカギを一人ひとり渡せない場所で活躍します。
用途
学校ロッカー・郵便受け・物置・工具箱・倉庫などに。
呼称(mm)
28
内容量
1個
注意
※3色のカラーがありますが色の指定は出来ません。番号は変えれません。解除番号がわからなくなる恐れがありますので番号を大切に保存下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ロック
施錠方法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14980439
5B1578
ダイヤル:3段
3段ダイヤル
¥
1,460
¥
869
¥
956
(税込)
翌々日出荷
14980448
5B1579
ダイヤル:4段
4段ダイヤル
¥
1,700
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください