コードレスリンサークリーナー

コードレスリンサークリーナー - アイリスオーヤマコードレスリンサークリーナー - アイリスオーヤマコードレスリンサークリーナー - アイリスオーヤマコードレスリンサークリーナー - アイリスオーヤマコードレスリンサークリーナー - アイリスオーヤマコードレスリンサークリーナー - アイリスオーヤマコードレスリンサークリーナー - アイリスオーヤマコードレスリンサークリーナー - アイリスオーヤマ
(2件のレビュー)

スプレーで水を吹きかけ汚れを浮かせ、浮かせた汚れを水と共に回収できる布製品用掃除機です。充電式なので近くに電源のない場所でも、掃除ができる便利なコードレスです。
軽量約2.4kgの持ち運びしやすく収納しやすいコンパクトサイズ。
(仕様例)カーペット ラグ ソファ 車内のシート オフィスチェア ぬいぐるみ 食べこぼし

付属品ハンドルツール、バキュームホース、清掃ブラシ、バッテリー、充電アダプター質量(g)2400電源(V)AC100-240(50/60Hz)タンク容量(L)回収/有効:0.4、清水:0.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)233×213×277連続使用時間(分)10バッテリーリチウムイオン2次電池内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14983388RNS-B400D
オープン
23,980
26,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-03
用途: フロア絨毯ひきのため、調理で汚染の箇所に利用
株式会社そよかぜ医療・福祉・介護関連業

コーヒーの粉などのシミがしっかりと取れたので見た目に美しくなった。

対象商品 : 14983388
2023-06-05
用途: 車の運転席のシートの清掃
税理士法人みらいパートナーズサービス業

噴霧される水量は自分で調整出来て良かったです。噴霧する水の量が多めでも、排水タンクに溜まる水量は少な目です。なので、排水タンクが満たされる事は少ないと思います。
吸い上げる排水が見える構造になっているので、掃除した実感が湧きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする