| 14984788 | FP0742BA | ブラック | 幕板:100 | 60cm幅 ブーツ型/平型 プロペラ換気扇フード NFG6B03、NFG4B04、NFG6F04M、NFG6F01T、NFG6B05P | | |
|
| 14984797 | FP0742SI | シルバー | 幕板:100 | 60cm幅 ブーツ型/平型 プロペラ換気扇フード NFG6B03、NFG4B04、NFG6F04M、NFG6F01T、NFG6B05P | | |
|
| 14984806 | FP0742WH | ホワイト | 幕板:100 | 60cm幅 ブーツ型/平型 プロペラ換気扇フード NFG6B03、NFG4B04、NFG6F04M、NFG6F01T、NFG6B05P | | |
|
| 14984815 | FP0748BA | ブラック | 幕板:200 | 75cm幅 ブーツ型/平型 プロペラ換気扇フード NFG6B03、NFG4B04、NFG6F04M、NFG6F01T、NFG6B05P | | |
|
| 14984824 | FP0748SI | シルバー | 幕板:200 | 75cm幅 ブーツ型/平型 プロペラ換気扇フード NFG6B03、NFG4B04、NFG6F04M、NFG6F01T、NFG6B05P | | |
|
| 14984840 | FP0748WH | ホワイト | 幕板:200 | 75cm幅 ブーツ型/平型 プロペラ換気扇フード NFG6B03、NFG4B04、NFG6F04M、NFG6F01T、NFG6B05P | | |
|
| 14984849 | FP0755BA | ブラック | 幕板:400 | 90cm幅 ブーツ型/平型 プロペラ換気扇フード NFG6B03、NFG4B04、NFG6F04M、NFG6F01T、NFG6B05P | | |
|
| 14984858 | FP0755SI | シルバー | 幕板:400 | 90cm幅 ブーツ型/平型 プロペラ換気扇フード NFG6B03、NFG4B04、NFG6F04M、NFG6F01T、NFG6B05P | | |
|
| 14984867 | FP0755WH | ホワイト | 幕板:400 | 90cm幅 ブーツ型/平型 プロペラ換気扇フード NFG6B03、NFG4B04、NFG6F04M、NFG6F01T、NFG6B05P | | |
|