ノーリツ
マルチグリル用調理オプション キャセロールL
煮もの・蒸しもの・パンなど、従来のグリルでは作れなかった本格料理も簡単に作れる深型の専用調理容器
材質
アルミ
質量(kg)
2
容量(mL)
2100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
240×348×74.5
対応機種
プログレ、ピアットマルチグリル
塗装
セラミック塗装
内容量
1個
関連資料:
商品仕様図(0.12MB)
注意
※特定保守製品対象外
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、持ち戻り・再配達となった場合、再配達料として別途費用が発生します。予めご了承くださいませ。
※納品先がマンション等の場合、軒先渡しになるため予めご了承の程よろしくお願いいたします。
※配送先ご住所が「配達不能地域」または「支店/営業所止め地域」の場合は、別途ご連絡させていただきます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14984955
DP0148
¥
16,400
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません