INAX(LIXIL)
シャワーセット ホース付 エコアクア 多機能シャワー(1.6m)
快適なバスタイムをアシストする操作性に優れたシャワーヘッド
接続ねじ
手締め:G1/2
ホース長さ(m)
メタル調シルバーホース(樹脂製ホース):1.6
シャワー種類
エコアクアスイッチシャワーSPA(めっき仕様)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14985348
BF-SM6BG(1.6)
¥
28,000
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください