INAX(LIXIL)
取替用スイッチ付多機能シャワーセット(減圧弁付)
快適なバスタイムをアシストする操作性に優れたシャワーヘッド
付属品
減圧弁付シャワーエルボ90°
接続ねじ
工具締め:G1/2
ホース長さ(m)
メタルホース:1.6
シャワー種類
エコアクアスイッチシャワーSPA(めっき仕様)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14985375
BF-SM6MB(1.6)-AT
¥
39,000
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください