曜日別特売

シャワーセット ホース付 エコアクアスイッチ多機能シャワー(1.6m)

シャワーセット ホース付 エコアクアスイッチ多機能シャワー(1.6m) - INAX(LIXIL)

快適なバスタイムをアシストする操作性に優れたシャワーヘッド

付属品減圧弁付シャワーエルボ90°接続ねじ工具締め:M20×1ホース長さ(m)メタル調シルバーホース(樹脂製ホース):1.6シャワー種類エコアクアスイッチシャワーSPA(めっき仕様)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14985409BF-SM6MBGE(1.6)-AT
38,000
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする