曜日別特売

36V コードレスベルトサンダ

36V コードレスベルトサンダ - HiKOKI(旧:日立工機)36V コードレスベルトサンダ - HiKOKI(旧:日立工機)36V コードレスベルトサンダ - HiKOKI(旧:日立工機)36V コードレスベルトサンダ - HiKOKI(旧:日立工機)36V コードレスベルトサンダ - HiKOKI(旧:日立工機)

「手軽に素早く、パワフル研磨」
業界初!76mmクラスコードレスベルトサンダ登場(国内電動工具メーカーにおいて)
AC品並みの研削性能!
AC品並みの集じん性能!
待望のコードレス化でコードを気にせず取り回しが良い
コンパクト+壁際研削で使いやすさ向上!
5段変速+オートモード搭載
(オートモード時は負荷に応じて最低⇔最高速度を自動切換)
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

用途木材・竹・鋼材の表面仕上、研削質量(kg)4.3(BSL36A18X装着時)モーター直流ブラシレスモーターベルト速度(m/s)1:2.0/2:3.7/3:5.2/4:6.7/5:7.5/オート:2.0(軽負荷時)、7.5(高負荷時)寸法(全長×全高×全幅W)(mm)325×199×150(BSL36A18X装着時)使用電池マルチボルト蓄電池研磨ベルト寸法(mm)76×533振動3軸合成値(m/s2)3内容量1台
関連資料:(1.32MB)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14991465SB3608DA (XPZ)電池BSL36A18X、急速充電器、エンドレス研磨ベルトWA#80、#120、ダストバック、電池カバー
91,900
67,980
74,778(税込)
3日以内出荷
14991474SB3608DA (NN)エンドレス研磨ベルトWA#80、#120、ダストバック
48,400
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削/研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする