槌屋ヤック
閃光車高灯
面発光で美しく、存在感ある光を放つLED車高灯
インナーレンズ全体を発光させる特殊導光板を採用しています。
材質
本体:ABS、レンズ:アクリル
全光束(Lm)
約82
定格電流(mA)
(DC14V時)約130、(DC28V時)約70
定格電圧範囲(V)
DC10~32
内容量
1個
注意
※車両コードとの接続部防水処理を確実に行なってください。
※高圧洗浄機や洗車機による洗車はおやめください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14986897
CE-462
ブルーイッシュホワイト
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14986906
CE-463
ローズピンク
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください