曜日別特売

トラック用 助手席ポケット BK

トラック用 助手席ポケット BK - 槌屋ヤックトラック用 助手席ポケット BK - 槌屋ヤックトラック用 助手席ポケット BK - 槌屋ヤックトラック用 助手席ポケット BK - 槌屋ヤックトラック用 助手席ポケット BK - 槌屋ヤック

トラック助手席にマジックテープで簡単取り付け
大型車・中型車・小型車(一部除く)のトラックに取り付け可能
大型ポケット:バインダーや納品書
小型ポケット:ペンやカッター、小物類
サイドポケット:ペットボトルやマイボトル(Φ80)
リアポケット:寝台から入れられる
4つのポケットで便利に収納できる

用途助手席を収納スペースにブラック内容量1個
注意
※助手席の後ろにシートをロックする金具など付いている車両は不可
※取付される車種により、装着感は異なります
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14986915CV-264
オープン
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする