曜日別特売

超流星ダウンライトワイド3アングル

超流星ダウンライトワイド3アングル - 槌屋ヤック超流星ダウンライトワイド3アングル - 槌屋ヤック超流星ダウンライトワイド3アングル - 槌屋ヤック超流星ダウンライトワイド3アングル - 槌屋ヤック超流星ダウンライトワイド3アングル - 槌屋ヤック超流星ダウンライトワイド3アングル - 槌屋ヤック超流星ダウンライトワイド3アングル - 槌屋ヤック超流星ダウンライトワイド3アングル - 槌屋ヤック
(1件のレビュー)

影のない均一な光で地面を明るくワイドに照らす。
2軸式で光の角度を調節することができる。
マーカーランプと共締めして取り付ける。
マーカーランプが横向き・縦向きどちらでも取付可能。

レンズ色クリア定格電圧(V)DC24角度調整範囲上下左右可能取付方向マーカーランプが横向き・縦向きどちらでも取付可能定格電流(mA)(DC28V時)約50LED使用数(個)パワーLED12定格電圧範囲(V)DC20~32内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
明るさ(Lx)
光源色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14986924CE-491(1m直下/DC28V時)約42レッド
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
14986940CE-492(1m直下/DC28V時)約203ブルー
オープン
2,898
3,188(税込)
7日以内出荷
返品不可
14986949CE-493(1m直下/DC28V時)約180ホワイト
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-03
用途: トラック最後尾灯
運輸・通信業

トラックで地面に照射させる目的で取り付けしました。もう少し明るいと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする