曜日別特売

デコキャップ リア用樹脂41mm

デコキャップ リア用樹脂41mm - 槌屋ヤックデコキャップ リア用樹脂41mm - 槌屋ヤックデコキャップ リア用樹脂41mm - 槌屋ヤックデコキャップ リア用樹脂41mm - 槌屋ヤック
(1件のレビュー)

ステンレス製スプリングでホイールナットにしっかり固定

用途ホイールナットを泥・ホコリ等から保護するファッショナブルなナットキャップ。材質ABS・メッキ形状丸型高さ(mm)約52適合ナット41mm内容量1セット(8個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14987116Y-76
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 14987116
2023-08-26
用途: トラック
株式会社第一興業運輸・通信業

ナットが古くなってたので、キャップでカバー
満足しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック専用タイヤ・足回り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする