槌屋ヤック
リングライトソケット24V
ソケットリングとモニターランプがブルーに光る
3種類の電装品が使える。(シガーライターは使用不可)
付属の両面テープで簡単に取付可能。
仕様
通電モニターランプ付き
材質
ABS・PC・スチール
タイプ
トリプル
電圧(V)
DC24
定格電圧(V)
DC20~32
許容電流(A)
許容出力電流:最大7
コード長さ(m)
約1
口数
3
ヒューズ
10Aヒューズ付き
内容量
1個
注意
※電圧変換機能(DC24V→DC12V)は付いていません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14987159
CE-342
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください