やさしく洗えるタオル

やさしく洗えるタオル - アイセン

お肌と環境にやさしいバイオマス素材を使用した、超やわらかで低刺激のボディタオル。泡立ちがよく柔らかい素材で、肌にやさしくしっかりと洗うことができます。
タオルの一部に使用しているポリ乳酸は、トウモロコシから生まれた植物由来の繊維で、一定の条件下で炭酸ガスと水に分解されて地球に還ります。また燃やしても有害なガスは発生しません。
ポリ乳酸を40%以上使用しており、「バイオマスマーク40」を取得。ボディソープでも石鹸でもよく泡立ちます。泡切れ・水切れも早く衛生的です。

ホワイト質量(g)45種類タオル混率(%)ポリエステル55、ポリ乳酸45寸法(cm)20×90内容量1個
注意
※肌の弱い方やアレルギー体質の方、また乳幼児への使用は避けてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14987719BBM01
オープン
459
505(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする