干し分け 角ハンガー 52neo

干し分け 角ハンガー 52neo - ダイヤ
(2件のレビュー)

強力ピンチ・レギュラーピンチ・ソフトピンチの3種類のピンチで干し分けられる、洗濯物干しハンガー。干し分け機能のついた、丈夫で大型の角ハンガー。高いところにも掛けやすい背伸びグリップ付き。
ストッパーと左右のフックで、角ハンガーの横ズレと回転をおさえます。竿下約10cmの薄型設計だから、低い物干し竿でもOK。
【一般の衣類に】レギュラーフィットピンチ(12個)、【ジーンズや厚物の衣類に】強力フィットピンチ(24個)、【ピンチの跡をつけたくない下着や薄物の衣類に】ソフトピンチ(16個)

材質ポリプロピレン質量(g)895寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)使用時:80×41.4×26ピンチ数52内容量1個
注意
※洗濯物を干さない状態ではフレームの両端が少し浮いた状態になっておりますが、洗濯物の重さに対応するためにあらかじめ設計されたものです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14987746-
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-07-19
用途: ベランダの物干しに
その他業種

価格に対して良い買い物が出来ました
ありがとうございました

2024-07-02
用途: ベランダの洗濯物干しに
その他業種

お手頃価格で軽めで使いやすいです
ありがとうございます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする