ワイズ
お肌想いの泡立つ綿タオル グリーン
綿100%のタオルなのにたっぷり泡立ち、きめ細かくクリーミーな泡が得られます。
色
グリーン
質量(g)
55
種類
タオル
混率(%)
綿100
寸法(cm)
33×90
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14987780
BZ042
オープン
¥
659
¥
725
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください