曜日別特売

溶接ノズルクリーナー

溶接ノズルクリーナー - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)溶接ノズルクリーナー - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)溶接ノズルクリーナー - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)溶接ノズルクリーナー - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)溶接ノズルクリーナー - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)溶接ノズルクリーナー - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)溶接ノズルクリーナー - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)溶接ノズルクリーナー - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

ガスシールドアーク溶接(MIG、MAG、CO2)トーチ専用のノズルクリーナー。
ノズルをトーチ本体に付けたままお使いいただけます。
固着した溶接スパッタがガリガリ取れる!
スパッタ溶接で溶接の品質が安定して仕上がりがキレイ!
こまめな除去でノズルが長持ちし、コスト削減に貢献。
ラチェットハンドルに取り付けて、スピーディーな作業。

用途ガスシールドアーク溶接(MIG、MAG、CO2)トーチ専用のノズルクリーナー・溶接スパッタの除去全長(mm)47穴径(Φmm)8差込角(mm[inch])12.7 [1/2]内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
対辺(mm)
ノズル内径(Φmm)
適合ノズル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14987877WSC35065クリーナー部:15.816350A用 ストレートタイプ
3,950
2,998
3,298(税込)
当日出荷
14987886WSC50072クリーナー部:18.519500A用 ストレートタイプ
4,230
3,500
3,850(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月9日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【工具】トーチ本体から外さずにスパッタ除去!溶接ノズルクリーナー WSC
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする